Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP PE12-NA csövek polietilén | AD7ZUU 4HM12

ATP PE12-NA cső polietilén

Raktáron
Tétel: AD7ZUU Modell: PE12-NAKereszthivatkozás: 4HM12
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
€89.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekTermészetes
KeménységD part: 55
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz100 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás125 psi
Dia kívül.1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-50-től 140 F-ig
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6875
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)48.77
Hajószélesség (cm)47.5
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszMax. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr
ATP PE14-NA csövek polietilén | AD7ZUV 4HM13 PE14-NA5 / 32 "100 láb.150 psi1 / 4 "1 / 16 "€35.83
ATP PE14-ND csövek polietilén | AD7ZUW 4HM14 PE14-ND5 / 32 "1000 láb.150 psi1 / 4 "1 / 4 "€231.01
ATP PE38-NA csövek polietilén | AD7ZUX 4HM15 PE38-NA1 / 4 "100 láb.125 psi3 / 8 "1 / 16 "€66.88
ATP PE38-ND csövek polietilén | AD7ZUY 4HM16 PE38-ND1 / 4 "1000 láb.125 psi3 / 8 "1 / 16 "€483.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP PE12-NA cső polietilén
€89.94 /Mértékegység