Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP 4HL95 cső 5/32 hüvelykes külső átmérőjű poliuretán 100 láb | AD7ZKF

ATP 4HL95 cső 5/32 hüvelykes külső átmérőjű poliuretán 100 láb

Raktáron
Tétel: AD7ZKF Modell: 4HL95

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€28.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás200 PSI
színekTiszta kék
Belül Dia.3 / 32 "
Hossz100 láb.
Anyagpoliuretán
Max. Nyomás200 psi
Dia kívül.5 / 32 "
Tolerancia+/- 0.007 "
típusStandard
Falvastagság1 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBurst nyomásszínekHosszToleranciatípusÁr
ATP 2LZF2 cső 5/32 hüvelykes külső átmérő 50 láb hossz világoskék | AC2QFQ PU5322AR / 2LZF7 2LZF2800 PSILight Blue50 láb.+0.004-től -0.004 "Extrudált€17.82
ATP PU5322AR cső 5/32 hüvelykes külső átmérő 50 láb hosszúság piros | AC2QFW 2LZF7 PU5322AR800 PSIPiros50 láb.+0.004-től -0.004 "Extrudált-
ajánlatkérés
ATP PU5322AY cső 5/32 hüvelykes külső átmérő 50 láb hosszúság sárga | AC2QGB 2LZG3 PU5322AY800 PSISárga50 láb.+0.004-től -0.004 "Extrudált€10.26
ATP PU532AG cső 5/32 hüvelykes külső átmérő 100 láb hossz zöld | AC2QGM 2LZH4 PU532AG800 PSIZöld100 láb.+0.004-től -0.004 "Extrudált€40.74
ATP PU532BG cső 5/32 hüvelykes külső átmérő 250 láb hossz zöld | AC2QGT 2LZH9 PU532BG800 PSIZöld250 láb.+0.004-től -0.004 "Extrudált-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP 4HL95 cső 5/32 hüvelykes külső átmérőjű poliuretán 100 láb
€28.82 /Mértékegység