Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP PU532AG cső 5/32 hüvelykes külső átmérő 100 láb hossz zöld | AC2QGM 2LZH4

ATP PU532AG cső 5/32 hüvelykes külső átmérő 100 láb hosszúság zöld

Raktáron
Tétel: AC2QGM Típus: PU532AGKereszthivatkozás: 2LZH4
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
€40.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás800 PSI
színekZöld
KeménységA part: 98
Belül Dia.3 / 32 "
Hossz100 láb.
Anyagpoliuretán
Max. Nyomás200 psi
Dia kívül.5 / 32 "
Tolerancia+0.004-től -0.004 "
típusExtrudált
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság1 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBurst nyomásszínekHosszToleranciatípusÁr
ATP 2LZF2 cső 5/32 hüvelykes külső átmérő 50 láb hossz világoskék | AC2QFQ PU5322AR / 2LZF7 2LZF2800 PSILight Blue50 láb.+0.004-től -0.004 "Extrudált€17.82
ATP PU5322AR cső 5/32 hüvelykes külső átmérő 50 láb hosszúság piros | AC2QFW 2LZF7 PU5322AR800 PSIPiros50 láb.+0.004-től -0.004 "Extrudált-
ajánlatkérés
ATP PU5322AY cső 5/32 hüvelykes külső átmérő 50 láb hosszúság sárga | AC2QGB 2LZG3 PU5322AY800 PSISárga50 láb.+0.004-től -0.004 "Extrudált€10.26
ATP PU532BG cső 5/32 hüvelykes külső átmérő 250 láb hossz zöld | AC2QGT 2LZH9 PU532BG800 PSIZöld250 láb.+0.004-től -0.004 "Extrudált-
ajánlatkérés
ATP 4HL95 cső 5/32 hüvelykes külső átmérőjű poliuretán 100 láb | AD7ZKF 4HL95200 PSITiszta kék100 láb.+/- 0.007 "Standard €28.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP PU532AG cső 5/32 hüvelykes külső átmérő 100 láb hosszúság zöld
€40.74 /Mértékegység