Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP 2LZF2 cső 5/32 hüvelykes külső átmérő 50 láb hossz világoskék | AC2QFQ PU5322AR / 2LZF7

ATP 2LZF2 cső 5/32 hüvelykes külső átmérő 50 láb hosszúság világoskék

Raktáron
Tétel: AC2QFQ Modell: 2LZF2Keresztszám: PU5322AR / 2LZF7
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
€17.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás800 PSI
színekLight Blue
KeménységA part: 98
Belül Dia.3 / 32 "
Hossz50 láb.
Anyagpoliuretán
Max. Nyomás200 psi
Dia kívül.5 / 32 "
Tolerancia+0.004-től -0.004 "
típusExtrudált
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság1 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBurst nyomásszínekHosszToleranciatípusÁr
ATP PU5322AR cső 5/32 hüvelykes külső átmérő 50 láb hosszúság piros | AC2QFW 2LZF7 PU5322AR800 PSIPiros50 láb.+0.004-től -0.004 "Extrudált-
ajánlatkérés
ATP PU5322AY cső 5/32 hüvelykes külső átmérő 50 láb hosszúság sárga | AC2QGB 2LZG3 PU5322AY800 PSISárga50 láb.+0.004-től -0.004 "Extrudált€10.26
ATP PU532AG cső 5/32 hüvelykes külső átmérő 100 láb hossz zöld | AC2QGM 2LZH4 PU532AG800 PSIZöld100 láb.+0.004-től -0.004 "Extrudált€40.74
ATP PU532BG cső 5/32 hüvelykes külső átmérő 250 láb hossz zöld | AC2QGT 2LZH9 PU532BG800 PSIZöld250 láb.+0.004-től -0.004 "Extrudált-
ajánlatkérés
ATP 4HL95 cső 5/32 hüvelykes külső átmérőjű poliuretán 100 láb | AD7ZKF 4HL95200 PSITiszta kék100 láb.+/- 0.007 "Standard €28.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP 2LZF2 cső 5/32 hüvelykes külső átmérő 50 láb hosszúság világoskék
€17.82 /Mértékegység