Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 303724D Iso D rugós, könnyű, 38.1 mm x 152 mm | AD6BGP 44V007

RAYMOND 303724D Iso D Die Spring Light Duty 38.1 mm x 152 mm

Raktáron
Tétel: AD6BGP Modell: 303724DKereszthivatkozás: 44V007
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
€54.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételISO D Die Spring
színekZöld
Vége típusZárt és földi
befejezPorbevonat
Lyukmérethez1.5 "
Rúdmérethez3 / 4 "
AnyagKróm szilikon ötvözet acél
Dia kívül.1.5 "
Teljes hossz6"
Tavaszi ráta181 font / hüvelyk
típusKönnyű vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.491
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7320205060
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellLyukmérethezRúdmérethezDia kívül.Teljes hosszTavaszi rátaPkg. Menny.Ár
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 303104D Iso D rugós könnyű, 9.52 mm x 25 mm - 10 db-os csomag | AD6BDB 44U924 303104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"69.7 font / hüvelyk10€35.22
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 303105D Iso D rugós, könnyű, 9.52 mm x 32 mm - 10 db-os csomag | AD6BDC 44U925 303105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "56.5 font / hüvelyk10€36.05
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 303106D Iso D Die Spring, könnyű, 9.52 mm x 38 mm - 10 db-os csomag | AD6BDD 44U926 303106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "46.8 font / hüvelyk10€39.29
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 303107D Iso D rugós könnyű, 9.52 mm x 44 mm - 10 db-os csomag | AD6BDE 44U927 303107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "36.5 font / hüvelyk10€35.40
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 303108D Iso D rugós, könnyű, 9.52 mm x 51 mm | AD6BDF 44U928 303108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"36 font / hüvelyk1€2.71
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 303112D Iso D Die Spring, könnyű, 9.52 mm x 76 mm | AD6BDH 44U930 303112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"24.6 font / hüvelyk15€62.36
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 303148D Iso D rugós könnyű teherbírású 9.52mm x 305mm | AD6BDJ 44U931 303148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "5.7 font / hüvelyk3€52.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAYMOND 303724D Iso D Die Spring Light Duty 38.1 mm x 152 mm
€54.28 /csomag