Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 303104D Iso D rugós könnyű, 9.52 mm x 25 mm - 10 db-os csomag | AD6BDB 44U924

RAYMOND 303104D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 25mm - 10 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AD6BDB Modell: 303104DKereszthivatkozás: 44U924

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€35.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételISO D Die Spring
színekZöld
Vége típusZárt és földi
befejezPorbevonat
Lyukmérethez3 / 8 "
Rúdmérethez3 / 16 "
AnyagKróm szilikon ötvözet acél
Dia kívül.3 / 8 "
Teljes hossz1"
Tavaszi ráta69.7 font / hüvelyk
típusKönnyű vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)3
Hajó hossza (cm)1.45
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód7320205045
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellLyukmérethezRúdmérethezDia kívül.Teljes hosszTavaszi rátaPkg. Menny.Ár
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 303105D Iso D rugós, könnyű, 9.52 mm x 32 mm - 10 db-os csomag | AD6BDC 44U925 303105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "56.5 font / hüvelyk10€36.05
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 303106D Iso D Die Spring, könnyű, 9.52 mm x 38 mm - 10 db-os csomag | AD6BDD 44U926 303106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "46.8 font / hüvelyk10€39.29
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 303107D Iso D rugós könnyű, 9.52 mm x 44 mm - 10 db-os csomag | AD6BDE 44U927 303107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "36.5 font / hüvelyk10€35.40
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 303108D Iso D rugós, könnyű, 9.52 mm x 51 mm | AD6BDF 44U928 303108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"36 font / hüvelyk1€2.71
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 303112D Iso D Die Spring, könnyű, 9.52 mm x 76 mm | AD6BDH 44U930 303112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"24.6 font / hüvelyk15€62.36
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 303148D Iso D rugós könnyű teherbírású 9.52mm x 305mm | AD6BDJ 44U931 303148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "5.7 font / hüvelyk3€52.80
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 303204D Iso D rugós könnyű teherbírású 12.5 mm x 25 mm - 10 db-os csomag | AD6BDK 44U932 303204D1 / 2 "9 / 32 "1 / 2 "1"106.2 font / hüvelyk10€36.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAYMOND 303104D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 25mm - 10 darabos csomag
€35.22 /csomag