KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 106740 Vonórugó x HD 1.5 x 10 hüvelyk | AD6BAM 44U841

RAYMOND 106740 Die Spring x Hd 1.5 x 10 In

Raktáron
Tétel: AD6BAM Típus: 106740Kereszthivatkozás: 44U841

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€139.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDie Tavasz
színekZöld
Vége típusZárt és földi
befejezfesték
Lyukmérethez1.5 "
Rúdmérethez3 / 4 "
AnyagKróm szilikon ötvözet acél
Dia kívül.1.5 "
Teljes hossz10 "
Tavaszi ráta710 font / hüvelyk
típusExtra nagy teherbírás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.82
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7320205060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLyukmérethezRúdmérethezDia kívül.Teljes hosszTavaszi rátaPkg. Menny.Ár
KAPCSOLATOS SPRING RAYMOND 106104 Die Spring x HD 0.375 x 1 hüvelyk - 10 db-os csomag | AD6AXK 44U769 1061040.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"210 font / hüvelyk10€54.60
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 106105 Vonórugó x Hd 0.375 x 1-1/4 In | AD6AXL 44U770 1061050.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "146 font / hüvelyk1€3.90
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 106107 Vonórugó x Hd 0.375 x 1-3/4 In | AD6AXN 44U772 1061070.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "105 font / hüvelyk1€4.48
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 106108 Vonórugó x Hd 0.375 x 2 In | AD6AXP 44U773 1061080.375 "3 / 16 "3 / 8 "2"90 font / hüvelyk1€4.99
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 106112 Vonórugó x Hd 0.375 x 3 In | AD6AXR 44U775 1061120.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"63 font / hüvelyk1€1.00
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 106148 Vonórugó x Hd 0.375 x 12 In | AD6AXT 44U776 1061480.375 "3 / 16 "3 / 8 "12 "15 font / hüvelyk1€37.18
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 106204 Vonórugó x Hd 0.5 x 1 In | AD6AXU 44U777 1062040.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"310 font / hüvelyk1€4.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAYMOND 106740 Die Spring x Hd 1.5 x 10 In
€139.04 /Mértékegység