Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 106148 Vonórugó x Hd 0.375 x 12 In | AD6AXT 44U776

RAYMOND 106148 Die Spring x Hd 0.375 x 12 In

Raktáron
Tétel: AD6AXT Típus: 106148Kereszthivatkozás: 44U776
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
€37.18 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDie Tavasz
színekZöld
Vége típusZárt és földi
befejezfesték
Lyukmérethez0.375 "
Rúdmérethez3 / 16 "
AnyagKróm szilikon ötvözet acél
Dia kívül.3 / 8 "
Teljes hossz12 "
Tavaszi ráta15 font / hüvelyk
típusExtra nagy teherbírás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.107
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7320205045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLyukmérethezRúdmérethezDia kívül.Teljes hosszTavaszi rátaPkg. Menny.Ár
KAPCSOLATOS SPRING RAYMOND 106104 Die Spring x HD 0.375 x 1 hüvelyk - 10 db-os csomag | AD6AXK 44U769 1061040.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"210 font / hüvelyk10€54.60
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 106105 Vonórugó x Hd 0.375 x 1-1/4 In | AD6AXL 44U770 1061050.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "146 font / hüvelyk1€3.90
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 106107 Vonórugó x Hd 0.375 x 1-3/4 In | AD6AXN 44U772 1061070.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "105 font / hüvelyk1€4.48
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 106108 Vonórugó x Hd 0.375 x 2 In | AD6AXP 44U773 1061080.375 "3 / 16 "3 / 8 "2"90 font / hüvelyk1€4.99
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 106112 Vonórugó x Hd 0.375 x 3 In | AD6AXR 44U775 1061120.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"63 font / hüvelyk1€1.00
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 106204 Vonórugó x Hd 0.5 x 1 In | AD6AXU 44U777 1062040.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"310 font / hüvelyk1€4.05
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 106205 Vonórugó x Hd 0.5 x 1-1/4 In | AD6AXV 44U778 1062050.5 "9 / 32 "1 / 2 "1.25 "240 font / hüvelyk1€4.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAYMOND 106148 Die Spring x Hd 0.375 x 12 In
€37.18 /Mértékegység