ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ 4F10KA45B13 Görgős szállítószalag 10 láb egyenes Bf 13 In | AC3VFN 2WJX9

ASHLAND CONVEYOR 4F10KA45B13 görgős szállítószalag 10 láb egyenes Bf 13 in

Tétel: AC3VFN Modell: 4F10KA45B13Kereszthivatkozás: 2WJX9
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€904.08 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős szállítópálya
CsapágyakGolyóscsapágy
Ágy hossza10 Ft.
Ágy anyaga1/8" alumínium
Frame között (In.)13
Középtől középig görgőtávolság4-1 / 2 In.
DesignMeghúzva
Keret befejezéseEgyik sem
Keret anyag1/8 "alumínium csatorna
Teljes hossz10 láb.
Teljes szélesség15.75 "
Árnyékoló rolóMagasan állítsa a 4.5 "-es központokat
Henger kapacitása270 font
Henger Dia.1.9 "
Henger anyag16 Gauge alumínium
Görgős helyzetÁllítsa magasra az 4-1 / 2 "központokban
Görgők a szállítószalag számára27
Szakasz leírása10 láb egyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.3
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)309.88
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8428390000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHenger Dia.CsapágyakFrame között (In.)Henger anyagSzakasz leírásaDesignKeret befejezéseKeret anyagÁr
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ 10F90KG03B10 Görgős szállítószalag 90 fokban ívelt Bf10in | AB2WME 1PDH2 10F90KG03B101.9 "Golyóscsapágy1016 Gauge horganyzott acél90 fok íveltMeghúzvaTartós epoxi porfesték11 Gauge Acél€828.47
ASHLAND SZÁLLÍTÓ 10F05KG03B10 Görgős szállítószalag egyenes W12-3/4 L 5 láb | AB2WMF 1PDH3 10F05KG03B101.9 "Golyóscsapágy1016 Gauge horganyzott acél5 láb egyenesMeghúzvaTartós epoxi porfesték11 Gauge Acél€493.91
ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag 10F05KG03B16 Görgős szállítószalag egyenes sz. 19 hüvelyk hosszúság 5 láb | AB2WMG 1PDH4 10F05KG03B161.9 "Golyóscsapágy1616 Gauge horganyzott acél5 láb egyenesMeghúzvaTartós epoxi porfesték11 Gauge Acél€581.48
ASHLAND SZÁLLÍTÓ 10F05KG03B22 Görgős szállítószalag egyenes W 24-3/4 In | AB2WMH 1PDH5 10F05KG03B221.9 "Golyóscsapágy2216 Gauge horganyzott acél5 láb egyenesMeghúzvaTartós epoxi porfesték11 Gauge Acél€603.08
ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag 10F05KG03B36 görgős szállítószalag egyenes sz. 39 hüvelyk hosszúság 5 láb | AB2WMJ 1PDH6 10F05KG03B361.9 "Golyóscsapágy3616 Gauge horganyzott acél5 láb egyenesMeghúzvaTartós epoxi porfesték11 Gauge Acél€878.38
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ 12F05EA03B13 Görgős szállítószalag 5 láb egyenes Bf 13 In | AC3VDP 2WJR9 12F05EA03B131-3 / 8 "Golyóscsapágy1318 Gauge alumínium5 láb egyenesMeghúzvaEgyik sem1/8 "alumínium csatorna€401.53
ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag 11F10EG03B13 Görgős szállítószalag 10 láb egyenes Bf 13 In | AC3VER 2WJV7 11F10EG03B131-3 / 8 "Golyóscsapágy1318 Gauge horganyzott acél10 láb egyenesMeghúzvaEgyik sem11 Gauge horganyzott acél€580.69
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 4F10KA45B13 görgős szállítószalag 10 láb egyenes Bf 13 in
€904.08 /Mértékegység