ASHLAND SZÁLLÍTÓ 10F05KG03B22 Görgős szállítószalag egyenes W 24-3/4 In | AB2WMH 1PDH5

ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B22 görgős szállítószalag egyenes sz. 24-3/4 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AB2WMH Típus: 10F05KG03B22Kereszthivatkozás: 1PDH5

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€565.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős szállítópálya
CsapágyakGolyóscsapágy
Ágy hossza5 Ft.
Ágy anyaga11 ga. Acél
Frame között (In.)22
Középtől középig görgőtávolság3 In.
DesignMeghúzva
befejezPorbevonatú
Keret befejezéseTartós epoxi porfesték
Keret anyag11 Gauge Acél
Teljes hossz5 láb.
Teljes szélesség24.75 "
Árnyékoló rolóMagasan állítsa a 3 "-es központokat
Henger kapacitása270 font
Henger Dia.1.9 "
Henger anyag16 Gauge horganyzott acél
Görgős helyzetMagasan állítsa a 3 "-es központokat
Görgők a szállítószalag számára20
Szakasz leírása5 láb egyenes
típusKözepes vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.97
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)160.02
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8428390000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHenger Dia.CsapágyakFrame között (In.)Henger anyagSzakasz leírásaDesignKeret befejezéseKeret anyagÁr
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ 10F90KG03B10 Görgős szállítószalag 90 fokban ívelt Bf10in | AB2WME 1PDH2 10F90KG03B101.9 "Golyóscsapágy1016 Gauge horganyzott acél90 fok íveltMeghúzvaTartós epoxi porfesték11 Gauge Acél€780.50
ASHLAND SZÁLLÍTÓ 10F05KG03B10 Görgős szállítószalag egyenes W12-3/4 L 5 láb | AB2WMF 1PDH3 10F05KG03B101.9 "Golyóscsapágy1016 Gauge horganyzott acél5 láb egyenesMeghúzvaTartós epoxi porfesték11 Gauge Acél€460.72
ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag 10F05KG03B16 Görgős szállítószalag egyenes sz. 19 hüvelyk hosszúság 5 láb | AB2WMG 1PDH4 10F05KG03B161.9 "Golyóscsapágy1616 Gauge horganyzott acél5 láb egyenesMeghúzvaTartós epoxi porfesték11 Gauge Acél€550.02
ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag 10F05KG03B36 görgős szállítószalag egyenes sz. 39 hüvelyk hosszúság 5 láb | AB2WMJ 1PDH6 10F05KG03B361.9 "Golyóscsapágy3616 Gauge horganyzott acél5 láb egyenesMeghúzvaTartós epoxi porfesték11 Gauge Acél€844.63
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ 12F05EA03B13 Görgős szállítószalag 5 láb egyenes Bf 13 In | AC3VDP 2WJR9 12F05EA03B131-3 / 8 "Golyóscsapágy1318 Gauge alumínium5 láb egyenesMeghúzvaEgyik sem1/8 "alumínium csatorna€369.87
ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag 11F10EG03B13 Görgős szállítószalag 10 láb egyenes Bf 13 In | AC3VER 2WJV7 11F10EG03B131-3 / 8 "Golyóscsapágy1318 Gauge horganyzott acél10 láb egyenesMeghúzvaEgyik sem11 Gauge horganyzott acél€574.15
ajánlatkérés
ASHLAND CONVEYOR 4F05KA03B16 görgős szállítószalag 5 láb egyenes Bf 16 In | AC3VFB 2WJW7 4F05KA03B161.9 "Golyóscsapágy1616 Gauge alumínium5 láb egyenesMeghúzvaEgyik sem1/8 "alumínium csatorna€592.83

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B22 görgős szállítószalag egyenes sz. 24-3/4 hüvelyk
€565.00 /Mértékegység