ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag 11F10EG03B13 Görgős szállítószalag 10 láb egyenes Bf 13 In | AC3VER 2WJV7

ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B13 görgős szállítószalag 10 láb egyenes Bf 13 in

Tétel: AC3VER Típus: 11F10EG03B13Kereszthivatkozás: 2WJV7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€694.72 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős szállítópálya
CsapágyakGolyóscsapágy
Ágy hossza10 Ft.
Ágy anyaga12 ga. Galvanizált acél
Frame között (In.)13
Középtől középig görgőtávolság3 In.
DesignMeghúzva
Keret befejezéseEgyik sem
Keret anyag11 Gauge horganyzott acél
Teljes hossz10 láb.
Teljes szélesség15 "
Árnyékoló rolóMagasan állítsa a 3 "-es központokat
Henger kapacitása71 font
Henger Dia.1-3 / 8 "
Henger anyag18 Gauge horganyzott acél
Görgős helyzetMagasan állítsa a 3 "-es központokat
Görgők a szállítószalag számára20
Szakasz leírása10 láb egyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)309.88
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8428390000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHenger Dia.CsapágyakFrame között (In.)Henger anyagSzakasz leírásaDesignKeret befejezéseKeret anyagÁr
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ 10F90KG03B10 Görgős szállítószalag 90 fokban ívelt Bf10in | AB2WME 1PDH2 10F90KG03B101.9 "Golyóscsapágy1016 Gauge horganyzott acél90 fok íveltMeghúzvaTartós epoxi porfesték11 Gauge Acél€780.50
ASHLAND SZÁLLÍTÓ 10F05KG03B10 Görgős szállítószalag egyenes W12-3/4 L 5 láb | AB2WMF 1PDH3 10F05KG03B101.9 "Golyóscsapágy1016 Gauge horganyzott acél5 láb egyenesMeghúzvaTartós epoxi porfesték11 Gauge Acél€460.72
ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag 10F05KG03B16 Görgős szállítószalag egyenes sz. 19 hüvelyk hosszúság 5 láb | AB2WMG 1PDH4 10F05KG03B161.9 "Golyóscsapágy1616 Gauge horganyzott acél5 láb egyenesMeghúzvaTartós epoxi porfesték11 Gauge Acél€550.02
ASHLAND SZÁLLÍTÓ 10F05KG03B22 Görgős szállítószalag egyenes W 24-3/4 In | AB2WMH 1PDH5 10F05KG03B221.9 "Golyóscsapágy2216 Gauge horganyzott acél5 láb egyenesMeghúzvaTartós epoxi porfesték11 Gauge Acél€565.00
ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag 10F05KG03B36 görgős szállítószalag egyenes sz. 39 hüvelyk hosszúság 5 láb | AB2WMJ 1PDH6 10F05KG03B361.9 "Golyóscsapágy3616 Gauge horganyzott acél5 láb egyenesMeghúzvaTartós epoxi porfesték11 Gauge Acél€844.63
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ 12F05EA03B13 Görgős szállítószalag 5 láb egyenes Bf 13 In | AC3VDP 2WJR9 12F05EA03B131-3 / 8 "Golyóscsapágy1318 Gauge alumínium5 láb egyenesMeghúzvaEgyik sem1/8 "alumínium csatorna€369.87
ASHLAND CONVEYOR 4F05KA03B16 görgős szállítószalag 5 láb egyenes Bf 16 In | AC3VFB 2WJW7 4F05KA03B161.9 "Golyóscsapágy1616 Gauge alumínium5 láb egyenesMeghúzvaEgyik sem1/8 "alumínium csatorna€592.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B13 görgős szállítószalag 10 láb egyenes Bf 13 in
€694.72 /Mértékegység