ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ 14F05S03B04 PR HD szállítószalag sín hossza 5 láb Bf 4 hüvelyk | AD4REX 42X928

ASHLAND CONVEYOR 14F05S03B04 PR Hd szállítószalag sín hossza 5 láb Bf 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD4REX Modell: 14F05S03B04 PRKereszthivatkozás: 42X928

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,398.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős szállítószalag
CsapágyakLabda
Ágy hossza5 ft.
Ágy anyaga7 ga. Acél
Frame között (In.)4
Középtől középig görgőtávolság3 In.
DesignMeghúzva
befejezPorbevonatú
Keret befejezésePorbevonatú
Keret anyag7 nyomtávú festett acél
Teljes hossz5 láb.
Teljes szélesség7"
Árnyékoló rolóMagasan állítsa a 3 "-es központokat
Henger kapacitása850 font
Henger Dia.2-1 / 2 "
Henger anyag11 Gauge Acél
Görgős helyzetMagasan állítsa a 3 "-es központokat
Görgők a szállítószalag számára20
Szakasz leírása5 láb egyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)165.1
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8428200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSzakasz leírásaÁr
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ 14F10S03B04 PR HD szállítószalag hossza 10 láb Bf 4 In | AD4REW 42X927 14F10S03B04 PR10 láb.10 láb egyenes€2,093.42
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 14F05S03B04 PR Hd szállítószalag sín hossza 5 láb Bf 4 hüvelyk
€1,398.81 /Mértékegység