JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HRG9 általános célú kézi teherautó 550 Lb. | AD8BCJ 4HRH3

APPROVED VENDOR 4HRG9 általános célú kézi teherautó 550 Lb.

Tétel: AD8BCJ Modell: 4HRG9Kereszthivatkozás: 4HRH3
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€361.64 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú kézi teherautó
színekZöld
befejezPorbevonat
Fogantyú típusaKettős fogantyú
Terhelhetőség550 font
AnyagAcél
Előlap mélysége6-1 / 2 "
Előlap szélessége14 "
Teljes magasság44.5 "
Teljes szélesség13.75 "
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.1555
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerék típusaszínekFogantyú típusaKerék szélességeTerhelhetőségAnyagTeljes magasságTeljes szélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HRH1 Általános célú kézi teherautó 600 Lb. | AD8BCK 4HRH1LakásmentesAlumíniumFolyamatos keret hurok3"600 fontAlumínium50 "21 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HRH3 Általános célú kézi targonca 550 Lb. | AD8BCL 4HRH3PneumatikusZöldFolyamatos keret hurok3.5 "550 fontAcél51.5 "13.5 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRG9 általános célú kézi teherautó 550 Lb.
€361.64 /Mértékegység