DAYTON Kerek-négyzetes alapadapterek


Szűrő
Anyag: Galvanizált acél , Típus: Kerek a térig
StílusModellFunkcióHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
6KWJ4
Alkalmazható 17-7/8" kerek alap a 19" négyzet alakú alaphoz18.5 "18.5 "€455.43
A
6KWJ5
Alkalmazható 19-3/4" kerek alap a 24" négyzet alakú alaphoz23.5 "23.5 "€484.43
A
6KWJ6
Alkalmazható 22-1/8" kerek alap a 24" négyzet alakú alaphoz23.5 "23.5 "€554.56
A
6KWJ7
Alkalmazható 27-3/4" kerek alap a 28" négyzet alakú alaphoz27.5 "27.5 "€759.89
A
6KWJ8
Alkalmazható 31-3/4" kerek alap a 34" négyzet alakú alaphoz33.5 "33.5 "€909.31

Kerek-négyzetes alapadapterek

A Dayton kerek-szögletes adaptereket úgy tervezték, hogy a kerek talpú ventilátorokat a négyzet alakú alapokhoz igazítsák. Ezek az adapterek horganyzott acélból készülnek a korrózió elleni védelem érdekében. Ideálisak Dayton centrifugális oldalfalú elszívó ventilátorokhoz. Válasszon a kerek és négyzet alakú adapterek széles választékából, amelyek 19, 24, 28 és 34 hüvelykes négyzet alakú alapméretben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?