ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ 14F10S03B04 PR HD szállítószalag hossza 10 láb Bf 4 In | AD4REW 42X927

ASHLAND CONVEYOR 14F10S03B04 PR Hd szállítószalag sín hossza 10 láb Bf 4 hüvelyk

Tétel: AD4REW Modell: 14F10S03B04 PRKereszthivatkozás: 42X927
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,533.04 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős szállítószalag
CsapágyakLabda
Ágy hossza10 ft.
Ágy anyaga7 ga. Acél
Frame között (In.)4
Középtől középig görgőtávolság3 In.
DesignMeghúzva
befejezPorbevonatú
Keret befejezésePorbevonatú
Keret anyag7 nyomtávú festett acél
Teljes hossz10 láb.
Teljes szélesség7"
Árnyékoló rolóMagasan állítsa a 3 "-es központokat
Henger kapacitása850 font
Henger Dia.2-1 / 2 "
Henger anyag11 Gauge Acél
Görgős helyzetMagasan állítsa a 3 "-es központokat
Görgők a szállítószalag számára40
Szakasz leírása10 láb egyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 103.5
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)309.88
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8428200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSzakasz leírásaÁr
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ 14F05S03B04 PR HD szállítószalag sín hossza 5 láb Bf 4 hüvelyk | AD4REX 42X928 14F05S03B04 PR5 láb.5 láb egyenes€1,398.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 14F10S03B04 PR Hd szállítószalag sín hossza 10 láb Bf 4 hüvelyk
€2,533.04 /Mértékegység