Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT SL173SNCT42025FP5# merülő vízszint-távadó 25 láb kábelhossz | AH9KQR 40AZ96

ASHCROFT SL173SNCT42025FP5# merülő vízszint-távadó 25 láb kábelhossz

Raktáron
Tétel: AH9KQR Típus: SL173SNCT42025FP5#Kereszthivatkozás: 40AZ96
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
€1,286.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szinttávadó
Pontosság+/- 0.25% teljes skála
Kábel bevonatpoliuretán
Kábel hossza25 láb.
DesignGolyóorr
Mérési tartomány0–115.5 láb.
Üzemi hőm. Hatótávolság14 fok és 104 fok F között
teljesítmény4 - 20 mA DC
teljesítmény Kötelező10–30 VDC
nyomás tartomány0-5.0 psi
Érzékelő hossza6.37 "
Nedvesített anyagok316 Rozsdamentes acél, poliuretán

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaMérési tartománynyomás tartományÁr
ASHCROFT SL173SNCT42150FP50# merülő vízszint-távadó 150 láb kábelhossz | AH9KQQ 40AZ93 SL173SNCT42150FP50 #150 láb.0–23.1 láb.0-50.0 psi€1,787.17
ASHCROFT SL173SNCT42050FP10# merülő vízszint-távadó 50 láb kábelhossz | AH9KQT 40AZ97 SL173SNCT42050FP10 #50 láb.0–23.1 láb.0-10.0 psi€1,286.31
ASHCROFT SL173SNCT42300FP100# merülő vízszint-távadó 300 láb kábelhossz | AH9KQU 40AZ98 SL173SNCT42300FP100 #300 láb.0–23.1 láb.0-100.0 psi€2,499.13
ASHCROFT SL173SNCT42050FP15# merülő vízszint-távadó 50 láb kábelhossz | AH9KQV 40AZ99 SL173SNCT42050FP15 #50 láb.0–34.6 láb.0-15.0 psi€1,529.73
ASHCROFT SL173SNCT42120FP50# merülő vízszint-távadó 120 láb kábelhossz | AH9KQZ 40CA01 SL173SNCT42120FP50 #120 láb.0–23.1 láb.0-50.0 psi€1,772.25
ASHCROFT SL173SNCT42100FP30# merülő vízszint-távadó 100 láb kábelhossz | AH9KRA 40CA02 SL173SNCT42100FP30 #100 láb.0–23.1 láb.0-30.0 psi€1,634.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT SL173SNCT42025FP5# merülő vízszint-távadó 25 láb kábelhossz
€1,286.31 /Mértékegység