Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT DG2551N1NAM02L200 # - Általános digitális nyomtáv 200psi | AB6UFN 22F156

ASHCROFT DG2551N1NAM02L200#- Általános digitális mérőműszer 200psi

Raktáron
Tétel: AB6UFN Típus: DG2551N1NAM02L200#-Kereszthivatkozás: 22F156
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
€481.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános digitális nyomtáv
Pontosság1 / 2%
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeFekete
Case MaterialPolikarbonát / ABS
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Dial Méret2-1 / 2 "
kijelzőLCD
Egységek megjelenítése5 számjegy
Memória tárolásaNem
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 ° C és 60 ° C között
Powered ByElemek
Választék200 psi
Felbontás.01 Psi
Aljzat anyagaSS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékFelbontásÁr
ASHCROFT DG2551N1NAM02L100 # - Általános digitális mérőeszköz 100 psi | AB6UFL 22F154 DG2551N1NAM02L100 # -100 psi.01pso€372.30
ASHCROFT DG2551N1NAM02L1000 # - Általános digitális nyomtáv 1000psi | AB6UFM 22F155 DG2551N1NAM02L1000 # -1000 psi.1 Psi€481.00
ASHCROFT DG2551N1NAM02L30 # - Általános digitális nyomtáv 30psi | AB6UFP 22F157 DG2551N1NAM02L30 # -30 psi.001 Psi€481.00
ASHCROFT DG2551N1NAM02L0IM & V általános digitális mérőeszköz, 30 hüvelykes vákuum | AB6UFQ 22F158 DG2551N1NAM02L0IM & V30 "VAC.001vac€481.00
ASHCROFT DG2551N1NAM02L300 # - Általános digitális nyomtáv 300psi | AB6UFR 22F159 DG2551N1NAM02L300 # -300 psi.01 Psi€481.00
ASHCROFT DG2551N1NAM02L3000 # - Általános digitális nyomtáv 3000psi | AB6UFT 22F160 DG2551N1NAM02L3000 # -3000 psi.1 Psi€481.00
ASHCROFT DG2551N1NAM02L500 # - Általános digitális nyomtáv 500 psi | AB6UFU 22F161 DG2551N1NAM02L500 # -500 psi.01 Psi€481.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT DG2551N1NAM02L200#- Általános digitális mérőműszer 200psi
€481.00 /Mértékegység