INGERSOLL-RAND SS3L3 elektromos légkompresszor, tartályra szerelve, 1 fokozat, 3 LE | AE2PWX 4YW09

INGERSOLL-RAND SS3L3 elektromos légkompresszor, tartályra szerelt, 1 fokozatú, 3 LE

Tétel: AE2PWX Modell: SS3L3Kereszthivatkozás: 4YW09
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,276.87 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kompresszor
(F) NPT kimenet1 / 2 "
erősítők14.7
Kompresszor típusaTartályra szerelve
EllenőrzésNyomáskapcsoló
Henger anyagaÖntöttvas
HázNEMA 1
befejezPorbevonatú
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás10.3
HP3
Hz60
Kenés típusaSplash kenve
Max. Nyomás135 psi
motor típusaNyissa ki a Cseppálló
Szakaszok száma1
Ki nyomáskapcsoló beállítása135
A nyomáskapcsoló beállításáról135
Teljes magasság66 "
Teljes hossz20 "
Teljes szélesség23 "
Fázis1
Szivattyúolaj-kapacitás17 oz.
Szivattyú fordulatszáma1200
Tartályméret60 gal.
Tartály típusaFüggőleges
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 132.75
Hajó magassága (cm)195.58
Hajó hossza (cm)103.63
Hajószélesség (cm)88.14
HS-kód8414801685
Származási országUS

Termék részletek:

    • Élelmiszer-csomagolási és feldolgozási tevékenységek kezelésére és pneumatikus szerszámok meghajtására tervezték
    • 3 lóerős egyfázisú motorral, termikus túlterhelés elleni védelemmel és egyfázisú motorral, amely kézzel visszaállítható
    • Az öntöttvas konstrukció biztosítja a rezgéscsillapítást és a kopásállóságot
    • Edzett acél forgattyústengely, precíziós csapágyakkal a tartósság érdekében, valamint a fröccs kenés a súrlódás csökkentése érdekében
    • Tartalmaz kézi leeresztő szelepet, nyomásmérőt, olajellenőrző üveget és nyomásvédelmi szelepet
    • Megfelel az ASME, a kaliforniai Code & CSA szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPTeljes magasságTeljes szélességÁr
INGERSOLL-RAND SS5L5 elektromos légkompresszor 1 fokozatú AE2PWY 4YW10 SS5L521.5571 "30 "€2,737.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND SS3L3 elektromos légkompresszor, tartályra szerelt, 1 fokozatú, 3 LE
€2,276.87 /Mértékegység