Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT A4SBFO442DO15# Gyújtószikramentes jelátalakító 0–15 psi | AE3GGJ 5DDJ8

ASHCROFT A4SBFO442DO15# Gyújtószikramentes jelátalakító 0–15 psi

Raktáron
Tétel: AE3GGJ Típus: A4SBFO442DO15#Kereszthivatkozás: 5DDJ8
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
€911.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyújtószikramentes átalakító
Pontosság+ /-0.3%
KompatibilisBármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral
Elektromos kapcsolatokDIN 43650-A
Ház304 Stainless Steel
Hurok ellenállásaA hurok tápfeszültségétől függ
Max. Nyomás30 psi
NEMA értékelés4X
Működési hőmérséklet.-40 - 257 F
teljesítmény4–20 mA, 12–30 V DC
teljesítmény Kötelező12–30 VDC
Folyamatkapcsolat1/2 "NPT női
Választék0-15 psi
Biztonsági besorolásI., II. És III. Osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C, D, F és G csoport
Termikus hiba+/- 2% (-4 és 185F között)
Nedvesített anyagok316L Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.252
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKompatibilisMax. NyomásFolyamatkapcsolatVálasztékÁr
ASHCROFT A4SBMO242DO15 # Gyújtószikramentes jelátalakító 0 - 15 psi | AE3GEV 5DDF2 A4SBMO242DO15 #Bármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral30 psi1/4 "NPT férfi0-15 psi€911.37
ASHCROFT A4SBM0242D015 # & VAC átalakító 30 hüvelykes Hg vákuum 15 psi-re | AE3GEW 5DDF3 A4SBM0242D015 # és VACBármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral30 psi1/4 "NPT férfi30 "Hg Vac 15 Psi-ig€911.37
ASHCROFT A4SBM0242D030 # Gyújtószikramentes átalakító 0 - 30 psi | AE3GEX 5DDF4 A4SBM0242D030 #Bármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral60 psi1/4 "NPT férfi0-30 psi€911.37
ASHCROFT A4SBM0242D060 # Gyújtószikramentes átalakító 0 - 60 psi | AE3GEY 5DDF5 A4SBM0242D060 #Bármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral120 psi1/4 "NPT férfi0-60 psi€911.37
ASHCROFT A4SBM0242D0100 # Gyújtószikramentes átalakító 0 - 100 psi | AE3GEZ 5DDF6 A4SBM0242D0100 #Bármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral200 psi1/4 "NPT férfi0-100 psi€911.37
ASHCROFT A4SBM0242D0200 # Gyújtószikramentes jelátalakító 0 - 200 psi | AE3GFA 5DDF7 A4SBM0242D0200 #Bármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral400 psi1/4 "NPT férfi0-200 psi€911.37
ASHCROFT A4SBM0242D0300 # Gyújtószikramentes átalakító 0 - 300 psi | AE3GFB 5DDF8 A4SBM0242D0300 #Bármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral600 psi1/4 "NPT férfi0-300 psi€911.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT A4SBFO442DO15# Gyújtószikramentes jelátalakító 0–15 psi
€911.37 /Mértékegység