Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 401008SL01B30# Pressure Gauge, Corrosion-Resistant Case, 0 To 30 PSI, 1 1/2 Inch Dial, 1/8 Inch Npt Male | CN8YKU 787NJ8

ASHCROFT 401008SL01B30# nyomásmérő, korrózióálló ház, 0–30 PSI, 1 1/2 hüvelykes tárcsa, 1/8 hüvelykes Npt dugó

Raktáron
Cikkszám: CN8YKU Típus: 401008SL01B30#Kereszthivatkozás: 787NJ8
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
€171.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ASHCROFT 451220A02L30IMV&100# összetett mérőműszer, -30-tól 100-ig, 4 1/2 hüvelykes számlap, 1/4 hüvelykes Npt dugó, +/-1% pontosság, PSI | CN8XHT 787N19 451220A02L30IMV&100#Összetett nyomtáv€371.19
ASHCROFT 451220A02L30IMV&30# összetett mérő, -30-30, 4 1/2 hüvelykes számlap, 1/4 hüvelykes Npt dugó, +/-1% pontosság, PSI, PSI | CN8XHW 787N18 451220A02L30IMV&30#Összetett nyomtáv€371.19
ASHCROFT 451259SD04LXCYD330IMV&60# összetett mérőműszer, -30–60 PSI, 4 1/2 hüvelykes számlap, 1/2 hüvelykes Npt dugó, +/-0.5% pontosság | CN8XHY 787MY8 451259SD04LXCYD330IMV&60#Összetett nyomtáv€334.82
ASHCROFT 451209SD04L30IMV&60# összetett mérőműszer, -30–60 PSI, 4 1/2 hüvelykes számlap, 1/2 hüvelykes Npt dugó, +/-0.5% pontosság | CN8XHZ 787MV0 451209SD04L30IMV&60#Összetett nyomtáv€530.96
ASHCROFT 501008S02L30IMV&100# összetett mérőműszer, korrózióálló tok, -30–100 PSI, 2 hüvelykes számlap, 1/4 hüvelykes Npt apa | CN8XJB 787NE9 501008S02L30IMV&100#Összetett nyomtáv€162.99
ASHCROFT 501008S02B30IMV&100# összetett mérőműszer, korrózióálló tok, -30–100 PSI, 2 hüvelykes számlap, 1/4 hüvelykes Npt apa | CN8XJC 787NG0 501008S02B30IMV&100#Összetett nyomtáv€185.65
ASHCROFT 501008S02B30IMV&15# összetett mérőműszer, korrózióálló tok, -30–15 PSI, 2 hüvelykes számlap, 1/4 hüvelykes Npt apa | CN8XJD 787NF7 501008S02B30IMV&15#Összetett nyomtáv€185.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 401008SL01B30# nyomásmérő, korrózióálló ház, 0–30 PSI, 1 1/2 hüvelykes tárcsa, 1/8 hüvelykes Npt dugó
€171.57 /Mértékegység