Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 351032S20L 60# nyomásmérő 0–60 Psi 3-1/2 hüvelyk 2 hüvelyk | AC3BYK 2RFL8

ASHCROFT 351032S20L 60# nyomásmérő 0–60 Psi 3-1/2 hüvelyk 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3BYK Típus: 351032S20L 60#Kereszthivatkozás: 2RFL8

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€743.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Pontosság+ /-1.5%
A tok színeEzüst
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete2" Triclamp
Dial Méret3.5 "
A nyomtáv típusaEgészségügyi
osztások5 psi
Lens AnyagPolikarbonát
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F
Választék0-60 psi
Gyűrű anyagaPolírozott rozsdamentes acél
A legkisebb érettségi1 psi
Aljzat anyaga316 Stainless Steel
Csőanyag316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.711
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: PLUS teljesítmény

Termékváltozatok

TermékekModellA nyomtáv típusaPontosságKalibrációs tanúsítványosztásokLens AnyagÜzemi hőm. HatótávolságVálasztékGyűrű anyagaÁr
ASHCROFT 20W1005PH01B 60 PSI nyomásmérő 0–60 Psi 2 hüvelyk 1/4 hüvelyk Npt | AB9CYJ 2C492 20W1005PH01B 60 PSITeszt+/- 3-2-3%-5 psiPolikarbonát-40 foktól 150 fokig F0-60 psi-€24.35
ASHCROFT 60-1082AS 02L 100 PSI nyomásmérő 0–100 Psi 6 hüvelyk 1/4 hüvelyk | AB9TEY 2F155 60-1082AS 02L 100 PSITeszt+ /-0.25%-10 psiÜveg-40 foktól 150 fokig F0-100 psiCsuklós acél€697.29
ASHCROFT 60-1082AS 02L 15 PSI nyomásmérő 0–15 Psi 6 hüvelyk 1/4 hüvelyk Npt | AB9TEZ 2F157 60-1082AS 02L 15 PSITeszt+ /-0.25%-1 psiÜveg-40 foktól 150 fokig F0-15 psiCsuklós acél€697.29
ASHCROFT 60-1082AS 02L 200 PSI nyomásmérő 0 - 200 Psi 6 hüvelyk 1/4 hüvelyk | AB9TFA 2F159 60-1082AS 02L 200 PSITeszt+ /-0.25%-20 psiÜveg-40 foktól 150 fokig F0-200 psiCsuklós acél€697.29
ASHCROFT 60-1082AS 02L 30 PSI nyomásmérő 0–30 Psi 6 hüvelyk 1/4 hüvelyk Npt | AB9TFB 2F161 60-1082AS 02L 30 PSITeszt+ /-0.25%-5 psiÜveg-40 foktól 150 fokig F0-30 psiCsuklós acél€697.29
ASHCROFT 60-1082AS 02L 300 PSI nyomásmérő 0–300 Psi 6 hüvelyk 1/4 hüvelyk | AB9TFC 2F163 60-1082AS 02L 300 PSITeszt+ /-0.25%-50 psiÜveg-40 foktól 150 fokig F0-300 psiCsuklós acél€697.29
ASHCROFT 60-1082AS 02L 400 PSI nyomásmérő 0–400 Psi 6 hüvelyk 1/4 hüvelyk | AB9TFD 2F165 60-1082AS 02L 400 PSITeszt+ /-0.25%-50 psiÜveg-40 foktól 150 fokig F0-400 psiCsuklós acél€697.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 351032S20L 60# nyomásmérő 0–60 Psi 3-1/2 hüvelyk 2 hüvelyk
€743.80 /Mértékegység