VESTIL DRUM sorozat többcélú dobbaba


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Caster Átm.: 3" , Görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Szín: Ezüst , Dob mérete: 30 gal. , Fogantyúval együtt: Igen , Fogantyú hossza: 48 " , Belső átmérő: 23.5 " , Görgők száma: 4 , Húzópánt hossza: 48 " , Döntés funkció: Nem
StílusModellKapacitásGörgős anyagKeret anyagMagasságAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
DOB-TRI-H
900 lbs.Kemény gumiAcél5.88 "Acél€178.31
B
DOB-QUAD-H
900 lbs.Kemény gumiAcél6.25 "Acél€198.98
C
DOB-QUAD-CS-SS
900 lbs.Kemény gumiRozsdamentes acél6.5 "Rozsdamentes acél€533.52
D
DOB-QUAD-C
1200 lbs.ÖntöttvasAcél6.06 "Acél€207.76
E
DOB-TRI-C
1200 lbs.ÖntöttvasAcél5.88 "Acél€204.32

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?