Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASCO SZELEPEK 8220G406 S Hw mágnesszelep 1/2 hüvelykes Nc sárgaréz | AD9AFP 4NWZ5

ASCO VALVES 8220G406 S Hw mágnesszelep 1/2 hüvelykes Nc sárgaréz

Raktáron
Tétel: AD9AFP Típus: 8220G406Kereszthivatkozás: 4NWZ5
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
€457.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőz- és melegvíz mágnesszelep
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság140 fok F
test anyagaSárgaréz
Középvonal cső Középméret3-17 / 32 "
Térfogat-együttható4.7
TekercsházVízálló csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályH
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
Hz50/60
Max. Folyadék hőmérséklete Gőz353 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség5 psi
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
Szájnyílás Dia.1 / 2 "
Teljes magasság4 3 / 32 "
Teljes hossz2.875 "
Teljes szélesség2.25 "
Csőméret1 / 2 "
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség120 / 110 VAC
Watts10.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.02
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termék részletek:

    • Max. Folyadék hőmérséklete Forró víz (210 fok F)

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésA környezet hőmérséklete. HatótávolságKözépvonal cső KözépméretSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretÁr
ASCO SZELEPEK EF8220G025 S Hw mágnesszelep 1 hüvelykes Nc sárgaréz | AD7HRB 4EMC9 EF8220G0253, 7, 9125 fok F4.187 "1"5 13 / 16 "3.75 "3 9 / 64 "1"€1,399.21
ASCO SZELEPEK 8220G095 S Hw mágnesszelep 3/4 hüvelykes nem sárgaréz | AD7HRG 4EME4 8220G0951, 2, 3, 3, 4, 4x125 fok F4.5 "3 / 4 "5 5 / 16 "2 25 / 32 "3.38 "3 / 4 "€913.73
ASCO SZELEPEK 8220G401 S Hw mágnesszelep 3/8 hüvelykes Nc sárgaréz | AD9AFK 4NWZ1 8220G4011, 2, 3, 3, 4, 4x125 fok F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€344.14
ASCO SZELEPEK 8220G403 S Hw mágnesszelep 3/8 hüvelykes Nc sárgaréz | AD9AFL 4NWZ2 8220G4031, 2, 3, 3, 4, 4x140 fok F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€460.57
ASCO SZELEPEK 8220G402 S Hw mágnesszelep 3/8 hüvelykes Nc sárgaréz | AD9AFM 4NWZ3 8220G4021, 2, 3, 3, 4, 4x125 fok F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€592.57
ASCO SZELEPEK 8220G404 S Hw mágnesszelep 1/2 hüvelykes Nc sárgaréz | AD9AFN 4NWZ4 8220G4041, 2, 3, 3, 4, 4x125 fok F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "1 / 2 "€344.14
ASCO SZELEPEK 8220G405 S Hw mágnesszelep 1/2 hüvelykes Nc sárgaréz | AD9AFQ 4NWZ6 8220G4051, 2, 3, 3, 4, 4x125 fok F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "1 / 2 "€592.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASCO VALVES 8220G406 S Hw mágnesszelep 1/2 hüvelykes Nc sárgaréz
€457.11 /Mértékegység