EVERPURE Inline vízszűrők


Szűrő
Csatlakozás: 1/4 "nyomja , Médiaszűrő: Szénblokk , Áramlási sebesség: 0.75 gpm , Hossz: 10.5 " , Max. Nyomás: 125 psi , Max. Hőmérséklet: 100 fok F , mikron: 5 , Csökkenti: Skála, íz, szag
StílusModellÁtmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
EV9100-06
2"€68.38
B
EV9100-86
2.5 "€80.74

Inline vízszűrők

Az Everpure inline szűrők alkalmasak éttermek és kereskedelmi konyhák víztisztítására szolgáló szűrőrendszerekhez. Ezek a vízszűrők szemcsés aktív szénnel és vízkőszabályozással rendelkeznek a klór ízének csökkentése és a vízkőképződés megakadályozása érdekében, valamint beépített kialakítású, gyors leválasztó szerelvényekkel a gyors telepítés és karbantartás érdekében. Válasszon a 0.75 gpm áramlási sebességű beépített vízszűrők széles választékából, amelyek 2 és 2.5 hüvelykes átmérőjű változatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?