Az ASCO Numatics 8210P094 mágnesszelep ideális folyadékok, például levegő, víz vagy gázok áramlásának szabályozására a rendszeren keresztül. Ez a mágnesszelep alkalmas automatizálási és gyártási folyamatokhoz, beleértve a pneumatikus rendszereket, HVAC rendszereket és ipari gépeket.
Jellemzők:
- Ez a mágnesszelep alapesetben zárva van, ami azt jelenti, hogy alapértelmezés szerint zárt helyzetben marad, és aktiváláskor nyit.
- Sárgaréz szerkezete a tartósság és a korrózióállóság érdekében, és 50 és 60 Hz közötti frekvenciatartományban működik.
- Ez a mágnesszelep NBR tömítéssel rendelkezik, amely megbízható és szoros zárást biztosít, és akár 180 F-os hőmérsékleten is képes kezelni a folyadékokat.
- 66-os IP besorolással rendelkezik a por és a nagynyomású vízsugár elleni védelem érdekében.
- Ez a mágnesszelep 2-utas / 2-helyzetű szelepként van konfigurálva meghatározott áramlásszabályozási alkalmazásokhoz.
Kompatibilis tartozékok:
- UNDOR 322670 Újraépítő készlet: Úgy tervezték, hogy alapvető cserealkatrészeket és tömítéseket biztosítson a szelepegységek működőképességének fenntartásához és helyreállításához, biztosítva a pneumatikus rendszer megbízható működését.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen típusú folyadékokat képes kezelni ez a szelep?
V. Ez az ASCO 8210P094 mágnesszelep alkalmas folyadékokhoz, beleértve a gázokat és folyadékokat is.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az ASCO mágnesszelep kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a folyadékkompatibilitás, a nyomásérték, a nyílás mérete, a feszültségigény, a hőmérséklet-tartomány, a szelep típusa, a válaszidő, a környezeti feltételek, a szerelési lehetőségek és az áramlási sebesség.
K. Hogyan szerelhetem be ezt a mágnesszelepet?
A.
- Ügyeljen a biztonságra az áramforrások leválasztásával és a rendszer nyomásmentesítésével a telepítés előtt.
- Válassza ki a megfelelő helyet, figyelembe véve a megközelíthetőséget és a környezeti tényezőket.
- Készítse elő a csöveket a szelep nyílásméretének és konfigurációjának megfelelően.
- Vigyen fel menettömítő anyagot a csőmenetekre a biztonságos, szivárgásmentes csatlakozás érdekében.
- Állítsa be a szelepet megfelelően a rendszer áramlási irányának megfelelően.
- Rögzítse biztonságosan a szelepet megfelelő konzolokkal vagy karimákkal, a gyártó ajánlásait követve.
- Csatlakoztassa az elektromos vezetékeket a mágnestekercs kapcsaihoz, biztosítva, hogy a feszültség és a polaritás megfeleljen a specifikációknak.