ARO NM2202B-41-731 Szivattyús légdob 2–1 | AD3GCD 3ZA79

ARO NM2202B-41-731 Szivattyús levegődob 2–1

Raktáron
Tétel: AD3GCD Modell: NM2202B-41-731Kereszthivatkozás: 3ZA79

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,368.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
test anyagaRozsdamentes acél
Henger anyagaKopásálló edzett rozsdamentes acél
Bemeneti méret1/4 "FNPT
Belső alkatrészek anyagaRozsdamentes acél, PTFE
Max. Folyam4 GPM
Max. Flow GPM4
Kimeneti méret3 / 4 "
Tömítés anyagaPE
Szívócső hossza33-11 / 16 In.
Szívócső kimeneti azonosító mérete1.872 In.
Szívócső kimenet OD mérete2-1 / 8 In.
típusDob

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.718
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)148.08
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8413500090
Származási országTW

Termék részletek:

    • Szállítás (1000 CPS)
    • Arány (2: 1)

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTömítés anyagatípusÁr
ARO NM2202A-41-731 Szivattyús levegődob 2–1 | AD3GCE 3ZA80 NM2202A-41-731SzénacélPTFEDobtartó€4,211.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO NM2202B-41-731 Szivattyús levegődob 2–1
€5,368.67 /Mértékegység