ARO NM2202A-41-731 Szivattyús levegődob 2–1 | AD3GCE 3ZA80

ARO NM2202A-41-731 Szivattyús levegődob 2–1

Raktáron
Tétel: AD3GCE Modell: NM2202A-41-731Kereszthivatkozás: 3ZA80

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,085.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
test anyagaSzénacél
Bemeneti méret1/4 "FNPT
Belső alkatrészek anyagaSzénacél, PTFE
Max. Folyam4 GPM
Max. Flow GPM4
Tömítés anyagaPTFE
Szívócső hossza33-11 / 16 In.
Szívócső kimeneti azonosító mérete1.875 In.
Szívócső kimenet OD mérete2-1 / 8 In.
típusDobtartó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.7415
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)148.08
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8413500050
Származási országTW

Termék részletek:

    • Szállítás (1000 CPS)
    • Arány (2: 1)

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTömítés anyagatípusÁr
ARO NM2202B-41-731 Szivattyús légdob 2–1 | AD3GCD 3ZA79 NM2202B-41-731Rozsdamentes acélPEDob€5,368.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO NM2202A-41-731 Szivattyús levegődob 2–1
€4,085.89 /Mértékegység