Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO E512LM szelep kézikönyv 1/4 In | AB9XMC 2G541

ARO E512LM szelep kézikönyv 1/4 in

Raktáron
Tétel: AB9XMC Típus: E512LMKereszthivatkozás: 2G541
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
€396.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi légszabályozó szelep
Működtető / VisszaKar / Kézi
Levegőszelep típusa4-utas, 3-helyzetű
KözéppozícióZárva
CFM26
Térfogat-együttható0.7
csatlakozásNPT
Max. Nyomás150 psi
Teljes magasság3.875 "
Teljes hossz5.187 "
Teljes szélesség1.75 "
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-10 foktól 180 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretMűködtető / VisszaCFMTemp. HatótávolságTérfogat-együtthatóMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszÁr
ARO M513LR szelep kézikönyv 3/8 In | AE2TTZ 4ZJ91 M513LR3 / 8 "Forgókar / kézi4.315 fok és 122 fok F között2.0140 psi4 9 / 32 "3"€345.10
ARO M514LR szelep kézikönyv 1/2 In | AE2TUA 4ZJ92 M514LR1 / 2 "Forgókar / kézi4.315 fok és 122 fok F között2.4140 psi4 9 / 32 "3"€369.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO E512LM szelep kézikönyv 1/4 in
€396.92 /Mértékegység