ARO 4-utas, kétállású kézi légszabályozó szelep


Az ARO 4 utas, 3 állású kézi levegőszabályozó szelepek olyan pneumatikus szelepek, amelyek a sűrített levegő irányának és áramlásának szabályozását biztosítják egy pneumatikus rendszerben. Olyan ipari alkalmazásokban használják őket, amelyek a pneumatikus rendszerek precíz vezérlését igénylik, mint például a gyártás, az összeszerelés, az automatizálás és az anyagmozgatás. ...Olvass tovább

Szűrő
Levegőszelep típusa: 4-utas, 3-helyzetű , Test anyaga: Alumínium , Csatlakozás: NPT
StílusModellCsőméretMűködtető / VisszaCFMTemp. HatótávolságTérfogat-együtthatóMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
M514LR
1 / 2 "Forgókar / kézi4.315 fok és 122 fok F között2.4140 psi4 9 / 32 "3"€369.76
B
E512LM
1 / 4 "Kar / Kézi26-10 foktól 180 fokig F0.7150 psi3.875 "5.187 "€396.92
C
M513LR
3 / 8 "Forgókar / kézi4.315 fok és 122 fok F között2.0140 psi4 9 / 32 "3"€345.10

Jellemzők

  • Alumínium konstrukciójuk a tartósság és a korrózióállóság érdekében.
  • Ezek az ARO 4-utas, 3-állású kézi levegőszabályozó szelepek panelrögzítő anyákkal rendelkeznek az egyszerű telepítés érdekében.
  • Akár 85 cfm áramlási sebességet kínálnak.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen típusú csatlakozásuk van ezeknek a kézi levegőszabályozó szelepeknek?

Ezek a szelepek NPT menetes csatlakozással rendelkeznek a szivárgásmentesség érdekében.

Mekkora ezeknek a kézi levegőszabályozó szelepeknek az üzemi hőmérséklet-tartománya?

-10 és 180 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.

Mekkora az üzemi nyomása ezeknek az ARO 4 utas, 3 állású kézi levegőszabályozó szelepeknek?

Akár 150 psi nyomáson is üzemeltethetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?