ARO LP2004-1-B zsírszivattyú pisztollyal, 2 hüvelykes levegőmotor | CH6PZZ 4KK64

ARO LP2004-1-B zsírszivattyú pisztollyal, 2 hüvelykes levegőmotor

Raktáron
Cikkszám: CH6PZZ Típus: LP2004-1-BKereszthivatkozás: 4KK64

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,245.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsírszivattyú pisztollyal
Légbevezető1 / 4-18 FNPT
Légmotor mérete2"
Fogyasztás @ 100 PSI16 cfm
Megfelel a konténer méretének120 lbs/16 gal.
ZsírtípusNLGI 1 és 2
Tömlő hossza10 ft.
AnyagSzénacél
Max. Nyomás7500 psi
Szivattyú arány50:1
Cső Dia.1 1 / 2 "
Hangerő percenként9 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőMegfelel a konténer méreténekTömlő hosszaÁr
ARO LP2002-1-B zsírszivattyú rendszer 35 lb./5 gallon 50 1 | AD8HVW 4KK63 LP2002-1-B1 / 4-18 NPTF35 lb./5 gal. Vödör10 láb.€2,884.45
ARO LP3001-1 zsírszivattyú rendszer 35 lb./5 gallon 50 1 | AD8HVX 4KK65 LP3001-11 / 4-18 NPTF35 lb./5 gal. Vödör10 láb.€3,011.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO LP2004-1-B zsírszivattyú pisztollyal, 2 hüvelykes levegőmotor
€3,245.40 /Mértékegység