ARO LP3001-1 zsírszivattyú rendszer 35 lb./5 gallon 50 1 | AD8HVX 4KK65

ARO LP3001-1 zsírszivattyú rendszer 35 lb./5 gallon 50 1

Raktáron
Tétel: AD8HVX Típus: LP3001-1Kereszthivatkozás: 4KK65

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,011.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsírszivattyú pisztollyal
Légbevezető1 / 4-18 NPTF
Légmotor mérete3"
Fogyasztás @ 100 PSI13 cfm
Megfelel a konténer méretének35 lb./5 gal. Vödör
ZsírtípusNLGI # 1 és 2
Tömlő hossza10 láb.
AnyagSzénacél
Max. Nyomás7500 psi
Szivattyú arány50:1
Cső Dia.1-1 / 2 "
Hangerő percenként7.5 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.0975
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)73.41
Hajószélesség (cm)72.14
HS-kód8413110000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőMegfelel a konténer méreténekTömlő hosszaÁr
ARO LP2002-1-B zsírszivattyú rendszer 35 lb./5 gallon 50 1 | AD8HVW 4KK63 LP2002-1-B1 / 4-18 NPTF35 lb./5 gal. Vödör10 láb.€2,884.45
ARO LP2004-1-B zsírszivattyú pisztollyal, 2 hüvelykes levegőmotor | CH6PZZ 4KK64 LP2004-1-B1 / 4-18 FNPT120 lbs/16 gal.10 ft.€3,245.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO LP3001-1 zsírszivattyú rendszer 35 lb./5 gallon 50 1
€3,011.93 /Mértékegység