Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO F35452-310 koaleszcens szűrő 3/4 hüvelykes Npt 288 Cfm | AD9CNY 4PJG3

ARO F35452-310 koaleszcens szűrő 3/4 hüvelykes Npt 288 Cfm

Raktáron
Tétel: AD9CNY Modell: F35452-310Kereszthivatkozás: 4PJG3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€547.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus olajszűrő
Tál anyagaFém
Tál mérete4.7 oz.
Drain Port méreteNyomó típus
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrés értékelése0.3 mikron
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam288 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet175 fok F
Teljes magasság10.59 "
Teljes szélesség3.86 "
Csőméret3 / 4 "NPT
MéretNehéz szolgálat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5525
Hajó magassága (cm)26.9
Hajó hossza (cm)8.99
Hajószélesség (cm)9.8
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamCsőméretÁr
ARO F35462-310 koaleszcens szűrő 1 hüvelykes Npt 353 Cfm | AD9CNZ 4PJG4 F35462-310353 cfm1 "NPT€575.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO F35452-310 koaleszcens szűrő 3/4 hüvelykes Npt 288 Cfm
€547.11 /Mértékegység