ARO 66M250-1EB-C levegővel működtetett membránszivattyú, alumínium, 156 GPM áramlási sebesség | AC9CXZ 3FPY6

ARO 66M250-1EB-C levegővel működtetett membránszivattyú, alumínium, 156 GPM áramlási sebesség

Raktáron
Tétel: AC9CXZ Típus: 66M250-1EB-CKereszthivatkozás: 3FPY6

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,588.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla membránszivattyú
Légbemeneti méret3/4 "FNPT
Golyó anyagSantoprene (R)
test anyagaAlumínium
Ellenőrizze az ülés anyagátalumínium
Membrán anyagaSantoprene (R)
Bemeneti / kimeneti méret2"
Elosztócsatlakozásegyetlen
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 4 "
Max. Folyam156 gpm
Max. Flow GPM156 gpm
Max. Üzemi nyomás120 psi
Max. Hőmérséklet200 fok F
Művelet típusaLégi működtetésű
Önfelszívó száraz15 ft.
Önfelszívó nedves25 ft.
Szelep típusaLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.25
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8413500050
Származási országKR

Termék részletek:

    • Aro 66M250-1EB-C kettős membránszivattyú hígtrágyák és vastag, szilárd anyaggal töltött folyadékok szivattyúzására bányászati ​​és víztelenítő alkalmazásokhoz
    • Pneumatikus működés a kipufogógáz- és szikraveszély csökkentése érdekében, valamint a könnyű használat veszélyes és robbanásveszélyes környezetben
    • Elektromos szívóemelő a biztonságos működéshez folyadékok és szilárd anyagok evakuálása közben
    • Független pilóta rúd és kiegyensúlyozatlan légszelep a beragadás, elakadás, fagyás és központosítás megakadályozására
    • Futtassa szárazon és kenés nélkül, a tartósság érdekében
    • Árnyékolt bemenet, hogy a por és törmelék ne kerüljön az egységbe
    • Folyadékkupakok és gömbellenőrzések a karbantartás és javítás megkönnyítése érdekében
    • CE jelölésű, RoHS tanúsítvánnyal és ATEX kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Dia. Szilárd anyagokGolyó anyagtest anyagaMax. FolyamMax. Üzemi nyomásMax. HőmérsékletSzélességcsatlakozás típusaÁr
ARO 666053-388 kettős membránszivattyú, légi működtetésű, 150f | AB9DGW 2CAP4 666053-3883 / 32 "uretánpolipropilén13 GPM100 psi150 fok F11.75 "NPT€1,668.72
ARO 66605J-344 PTFE kettős membrános szivattyú, 13 GPM, 100 PSI | AB9DGX 2CAP5 66605J-3443 / 32 "PTFEpolipropilén13 GPM100 psi150 fok F13.875 "NPT€2,052.84
ARO 666053-344 Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 150f | AB9DGY 2CAP6 666053-3443 / 32 "PTFEpolipropilén13 GPM100 psi150 fok F11.75 "NPT€2,090.80
ARO PD05P-ALS-KAA-B Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 200f | AB9DGZ 2CAP7 PD05P-ALS-KAA-B3 / 32 "Santoprene (R)Kynar (R)14 GPM100 psi200 fok F-NPT€3,095.70
ARO PD05R-ASS-SAA-B Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 200f | AB9DHA 2CAP8 PD05R-ASS-SAA-B3 / 32 "Santoprene (R)Rozsdamentes acél12 gpm100 psi200 fok F-NPT€4,005.41
ARO PD05R-AAS-PAA-B Dupla membrános szivattyú, alumínium 1/2 hüvelykes | AB9DHB 2CAP9 PD05R-AAS-PAA-B3 / 32 "Santoprene (R)Alumínium12 gpm100 psi150 fok F8.187 "NPT€1,724.21
ARO PD03P-ARS-PAA Dupla membrános szivattyú 3/8 hüvelykes 10.6 Gpm | AB9DHC 2CAU1 PD03P-ARS-PAA1 / 16 "Santoprene (R)polipropilén10.6 gpm100 psi150 fok F6 23 / 32 "NPT€899.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO 66M250-1EB-C levegővel működtetett membránszivattyú, alumínium, 156 GPM áramlási sebesség
€4,588.33 /Mértékegység