Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO 637118-C membránszivattyú-javító készlet, nitril, levegőszakasz szervizhez | AD9FQX 4RM92

ARO 637118-C membránszivattyú-javító készlet, nitril, levegőszakasz szervizhez

Raktáron
Tétel: AD9FQX Modell: 637118-CKereszthivatkozás: 4RM92

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€191.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMembránszivattyú javító készlet
Grainger cikkszámmal való használatra2CAV1
Szakasz leírásaLevegő
típusnitril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód4016935010
Származási országTW

Termék részletek:

    • Aro javítókészlet, 637118-C vagy légszakasz szervizkészlet, ideális az elhasználódott golyós ellenőrző ülésekhez
    • Tartalmaz minden olyan elemet, amely a légrész-szivattyúk kiszolgálásához szükséges
    • Nitril konstrukciója ellenáll a vegyszereknek, olajoknak és savaknak
    • Tartalmazza a légszelep-rögzítő gyűrűket, amelyek az alkatrészeket a tengelyen vagy a furatokon tartják, tömítéseket a szoros tömítés érdekében, tömítéseket a gáz- és folyadékszivárgás megakadályozására, valamint U-csészéket a tömítőajkak feltöltéséhez
    • kompatibilis 2CVA1 ARO 666100-3EB-C dupla membrános szivattyú

Termékváltozatok

TermékekModellSzakasz leírásatípusÁr
ARO 637137-62-C membránszivattyú javítókészlet | AC3HZE 2TV13 637137-62 °CFolyadéknitril€1,121.26
ARO 637137-63-C üzemanyag-szivattyú készlet | AC3HZF 2TV14 637137-63 °CFolyadék-€2,391.12
ARO 637429-AA szivattyújavító készlet folyadék | AE7EAT 5XB21 637429-AAFolyadékSantoprene (R)€222.39
ARO 637428 szivattyújavító készlet levegő | AE7EAW 5XB26 637428LevegőPoliuretán / nitril€267.28
ARO 637140-D2 membránszivattyú javítókészlet | AH2FTM 26JX60 637140-D2--€484.82
ARO 637427-CC membránszivattyú javítókészlet | CH9ZXD 55HE94 637427-CC--€423.90
ARO 637391-CC membránszivattyú javítókészlet | CH9ZXE 55HE96 637391-CC--€788.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO 637118-C membránszivattyú-javító készlet, nitril, levegőszakasz szervizhez
€191.70 /Mértékegység