Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO 119310-125 Hengernyílás áramlásszabályozás 1/4 cső 1/8 | AB9DRD 2CDP9

ARO 119310-125 Hengernyílás áramlásszabályozás 1/4 cső 1/8

Raktáron
Tétel: AB9DRD Modell: 119310-125Kereszthivatkozás: 2CDP9
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
€81.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengercsonk áramlásszabályozó szelep
Beállításrecézett
test anyagaNikkelezett sárgaréz
csatlakozásMNPT x Cső
FolyikKi
Csőméret1 / 8 "
nyomás tartomány15-150 psi
StílusKönyök
Temp. Hatótávolság-32 foktól 158 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásCsőméretCsőméretÁr
ARO 119308-250 hengernyílás áramlásszabályozás 1/4 MNPT x FNPT | AB9DRC 2CDP6 119308-250MNPT x FNPT1 / 4 "-€88.48
ARO 119310-375 hengernyílás áramlásszabályozás 3/8 MNPT x cső | AB9DRE 2CDR3 119310-375MNPT x Cső3 / 8 "3 / 8 "€118.96
ARO 119309-250 hengernyílás áramlásszabályozás 1/4 MNPT x cső | AB9TVB 2F861 119309-250MNPT x Cső1 / 4 "1 / 4 "€85.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO 119310-125 Hengernyílás áramlásszabályozás 1/4 cső 1/8
€81.76 /Mértékegység