Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST237607 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/2-13 X 1 méret, 10 db | AE3HXU 5DJX0

ARMOR COAT UST237607 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/2-13 X 1 méret, 10 db

Raktáron
Tétel: AE3HXU Modell: UST237607Kereszthivatkozás: 5DJX0
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
€21.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Átmérő1 / 2 "
befejezPáncélkabát
Fokozat8
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt1"
AnyagAcél
Min. Menethossz1"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret1 / 2-13
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318158066
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST237607 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/2-13 X 1 méret, 10 db
€21.95 /csomag