Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST235953 Standard Socket Cap Screw, 3/8-16 X 5/8 Size, 25Pk | AE7JVU 5YNE2

ARMOR COAT UST235953 szabványos dugós csavar, 3/8-16 x 5/8 méretű, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE7JVU Modell: UST235953Kereszthivatkozás: 5YNE2
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
€32.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezPáncélkabát
Fej Dia.9 / 16 "
Fejmagasság3 / 8 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt5 / 8 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységHRC 39–45
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.3 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza5 / 8 "
Menetméret3 / 8-16
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4005
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST235953 szabványos dugós csavar, 3/8-16 x 5/8 méretű, 25 pk
€32.73 /csomag