Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST235927 Standard Socket Cap Screw, 1/4-20 X 2-1/4 Size, 25Pk | AE7JVD 5YNC8

ARMOR COAT UST235927 szabványos dugós csavar, 1/4-20 x 2-1/4 méretű, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE7JVD Modell: UST235927Kereszthivatkozás: 5YNC8

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€37.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezPáncélkabát
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt2.25 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységHRC 39–45
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.1 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret1 / 4-20
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.387
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST235927 szabványos dugós csavar, 1/4-20 x 2-1/4 méretű, 25 pk
€37.29 /csomag