Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST235892 Szabványos aljzatsapka csavar, 8-32 X 3/8 méret, 50Pk | AE7JQR 5YMZ4

ARMOR COAT UST235892 szabványos dugós csavar, 8-32 x 3/8 méretű, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE7JQR Modell: UST235892Kereszthivatkozás: 5YMZ4
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
€18.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret8-32
Meghajtó mérete9 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezPáncélkabát
Fej Dia.5 / 16 "
Fejmagasság5 / 64 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt3 / 8 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységHRC 39–45
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.#8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 8 "
Menetméret8-32
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318156040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST235892 szabványos dugós csavar, 8-32 x 3/8 méretű, 50 pk
€18.09 /csomag