Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST235752 Hex Cap Screw, Grade 8, 5/16-18 X 1-1/2 Size, 50Pk | AE3HWG 5DJT6

ARMOR COAT UST235752 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/16-18 X 1-1/2 méret, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AE3HWG Modell: UST235752Kereszthivatkozás: 5DJT6

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€41.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Átmérő5 / 16 "
befejezPáncélkabát
Fokozat8
Fejmagasság3 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt1.5 "
AnyagAcél
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menetméret5 / 16-18
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.882
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318158066
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST235752 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/16-18 X 1-1/2 méret, 50 Pk
€41.02 /csomag