Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST235737 Hex Cap Screw, Grade 8, 1/4-20 X 2-1/2 Size, 50Pk | AE3HVX 5DJR7

ARMOR COAT UST235737 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/4-20 X 2-1/2 méret, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AE3HVX Modell: UST235737Kereszthivatkozás: 5DJR7
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
€45.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Átmérő1 / 4 "
befejezPáncélkabát
Fokozat8
Fejmagasság1 / 8 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt2.5 "
AnyagAcél
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret1 / 4-20
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.87
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318158066
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST235737 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/4-20 X 2-1/2 méret, 50 Pk
€45.73 /csomag