Stafford Mfg 3-DM1S108 mestergallér, 1 darab osztott, 1-1/2 hüvelykes furat, 1-1/4 hüvelyk max. Insert ID, SS | CJ6KWD

STAFFORD MFG 3-DM1S108 mestergallér, 1 darab osztott, 1-1/2 hüvelykes furat, 1-1/4 hüvelyk max. Helyezze be az azonosítót, SS

Tétel: CJ6KWD Modell: 3-DM1S108
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGallér
Térfogatméret1-1 / 2 "
Fokozat303
Helyezze be az átm.1.250 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.2.500 "
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavar méret1/4-28 x 3/4
Szélesség0.500 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretFokozatHelyezze be az átm.AnyagDia kívül.Csavar anyagaÁr
Stafford Mfg 3-DM1L108 mestergallér, 1 darab osztott, 1-1/2 hüvelykes furat, 1-1/4 hüvelyk max. Betétazonosító, acél | CJ6KWA 3-DM1L1081-1 / 2 "12151.250 "Acél2.500 "Ötvözött acél-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3-DM1L200 mestergallér, 1 darab osztott, 2 hüvelykes furat, 1-3/4 hüvelyk max. Betétazonosító, acél | CJ6KWB 3-DM1L2002"12151.750 "Acél3.250 "Ötvözött acél-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3-DM1L300 mestergallér, 1 darab osztott, 3 hüvelykes furat, 2-3/4 hüvelykes max. Betétazonosító, acél | CJ6KWC 3-DM1L3003"12152.750 "Acél4"Ötvözött acél-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3-DM1S200 mestergallér, 1 darab osztott, 2 hüvelykes furat, 1-3/4 hüvelyk max. Insert ID, SS | CJ6KWE 3-DM1S2002"3031.750 "Rozsdamentes acél3.250 "18-8 rozsdamentes acél-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3-DM1S300 mestergallér, 1 darab osztott, 3 hüvelykes furat, 2-3/4 hüvelykes max. Insert ID, SS | CJ6KWF 3-DM1S3003"3032.750 "Rozsdamentes acél4"18-8 rozsdamentes acél-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3-DM1A108 mestergallér, 1 darab osztott, 1-1/2 hüvelykes furat, 1-1/4 hüvelyk max. Betétazonosító, alumínium | CJ6KWG 3-DM1A1081-1 / 2 "2024-T3511.250 "Alumínium2.500 "Ötvözött acél-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3-DM1A200 mestergallér, 1 darab osztott, 2 hüvelykes furat, 1-3/4 hüvelykes max. Betétazonosító, alumínium | CJ6KWH 3-DM1A2002"2024-T3511.750 "Alumínium3.250 "Ötvözött acél-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 3-DM1S108 mestergallér, 1 darab osztott, 1-1/2 hüvelykes furat, 1-1/4 hüvelyk max. Helyezze be az azonosítót, SS