Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARH 210101251525-10 Levezető tömlő 1.25 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KMR 3AYD1

ARH 210101251525-10 Légcsatorna tömlő 1.25 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb

Raktáron
Tétel: AC8KMR Modell: 210101251525-10Kereszthivatkozás: 3AYD1
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
€143.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari csatorna tömlő
Hajlítsa a sugarat2.5 "
színekFekete / szürke
Belül Dia.1.25 "
Hossz25 láb.
AnyagHőre lágyuló kaucsuk
Max. Nyomás28 psi
Rétegek száma1
Üzemi hőm. Hatótávolság-60 foktól 275 fokig F
Erősítéspolipropilén
Vákuum besorolása29 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.64
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód4009410000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.HosszMax. NyomásVákuum besorolásaÁr
ARH 210100751525-10 csővezeték 0.75 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KMP 3AYC8 210100751525-101.5 "1 / 16 "25 láb.38 psi29 "Hg-
ajánlatkérés
ARH 210101001525-10 Légcsatorna tömlő 1 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KMQ 3AYC9 210101001525-102.3 "1"25 láb.34 psi29 "Hg€121.50
ARH 210101501525-10 Légcsatorna tömlő 1.5 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KMT 3AYD2 210101501525-102.8 "1.5 "25 láb.23 psi29 "Hg€154.38
ARH 210101751525-10 Légcsatorna tömlő 1.75 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KMU 3AYD3 210101751525-103"1.75 "25 láb.18 psi29 "Hg€171.09
ARH 210102001525-10 Csővezeték tömlő 2 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KMV 3AYD4 210102001525-103.3 "2"25 láb.17 psi29 "Hg€204.89
ARH 210102501525-10 Légcsatorna tömlő 2.5 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KMW 3AYD6 210102501525-103.8 "2.5 "25 láb.16 psi24 "Hg€255.87
ARH 210103001525-10 Légcsatorna tömlő 3 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KMX 3AYD7 210103001525-105"3"25 láb.14 psi19 "Hg€325.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARH 210101251525-10 Légcsatorna tömlő 1.25 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb
€143.87 /Mértékegység