ARH 210100751525-10 csővezeték 0.75 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KMP 3AYC8

ARH 210100751525-10 Légcsatorna tömlő 0.75 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb

Tétel: AC8KMP Modell: 210100751525-10Kereszthivatkozás: 3AYC8

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari csatorna tömlő
Hajlítsa a sugarat1.5 "
színekFekete / szürke
Belül Dia.1 / 16 "
Hossz25 láb.
AnyagHőre lágyuló kaucsuk
Max. Nyomás38 psi
Rétegek száma1
Üzemi hőm. Hatótávolság-60 foktól 275 fokig F
Erősítéspolipropilén
Vákuum besorolása29 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.52
Hajó magassága (cm)27.18
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód4009110000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.HosszMax. NyomásVákuum besorolásaÁr
ARH 210101001525-10 Légcsatorna tömlő 1 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KMQ 3AYC9 210101001525-102.3 "1"25 láb.34 psi29 "Hg€121.50
ARH 210101251525-10 Levezető tömlő 1.25 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KMR 3AYD1 210101251525-102.5 "1.25 "25 láb.28 psi29 "Hg€143.87
ARH 210101501525-10 Légcsatorna tömlő 1.5 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KMT 3AYD2 210101501525-102.8 "1.5 "25 láb.23 psi29 "Hg€154.38
ARH 210101751525-10 Légcsatorna tömlő 1.75 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KMU 3AYD3 210101751525-103"1.75 "25 láb.18 psi29 "Hg€171.09
ARH 210102001525-10 Csővezeték tömlő 2 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KMV 3AYD4 210102001525-103.3 "2"25 láb.17 psi29 "Hg€204.89
ARH 210102501525-10 Légcsatorna tömlő 2.5 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KMW 3AYD6 210102501525-103.8 "2.5 "25 láb.16 psi24 "Hg€255.87
ARH 210103001525-10 Légcsatorna tömlő 3 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KMX 3AYD7 210103001525-105"3"25 láb.14 psi19 "Hg€325.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARH 210100751525-10 Légcsatorna tömlő 0.75 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb