Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 89D2-150 Biztonsági tehermentesítő szelep 1-1/4 x 1-1/2 150psi | AC8YBD 3ERZ6

AQUATROL SAFETY VALVES 89D2-150 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1-1/4 x 1-1/2 150psi

Raktáron
Tétel: AC8YBD Modell: 89D2-150Kereszthivatkozás: 3ERZ6
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
€394.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyagaBronz
LemezanyagBronz
Gyári beállítású nyomás150 psi
Bemeneti méret1.25 "
Bemeneti típusMNPT
Kimeneti méret1.5 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság8.5 "
nyomás tartomány0-300 psi
Ülés anyagaBronz
Tavaszi anyag316 Stainless Steel
Temp. Hatótávolság0 fok és 406 fok F között
Teszt karNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.89
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGyári beállítású nyomásBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságÁr
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 89A2-15 Biztonsági tehermentesítő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 15 Psi | AC8XWB 3ERG6 89A2-1515 psi1 / 2 "3 / 4 "5.875 "€230.31
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 89B2-15 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4 x 1 hüvelyk 15 Psi | AC8XWC 3ERG7 89B2-1515 psi3 / 4 "1"5"€249.24
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 89C2-15 Biztonsági tehermentesítő szelep 1 x 1-1/4 hüvelyk 15 Psi | AC8XWD 3ERG8 89C2-1515 psi1"1.25 "7.5 "€307.76
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 89D2-15 Biztonsági tehermentesítő szelep 1-1/4 x 1-1/2 hüvelyk 15psi | AC8XWE 3ERG9 89D2-1515 psi1.25 "1.5 "8.5 "€394.71
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 89E2-15 Biztonsági tehermentesítő szelep 1-1/2 x 2 hüvelyk 15 Psi | AC8XWF 3ERH1 89E2-1515 psi1.5 "2"9.75 "€441.78
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 89F2-15 Biztonsági tehermentesítő szelep 2 x 2-1/2 hüvelyk 15 Psi | AC8XWG 3ERH2 89F2-1515 psi2"2.5 "11.125 "€660.81
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 89A2-25 Biztonsági tehermentesítő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 25 Psi | AC8XZQ 3ERV7 89A2-2525 psi1 / 2 "3 / 4 "5.875 "€230.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 89D2-150 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1-1/4 x 1-1/2 150psi
€394.71 /Mértékegység