Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 89A2-225 Biztonsági tehermentesítő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 225 Psi | AC8XZZ 3ERW6

AQUATROL SAFETY VALVES 89A2-225 biztonsági tehermentesítő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 225 Psi

Raktáron
Tétel: AC8XZZ Modell: 89A2-225Kereszthivatkozás: 3ERW6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€230.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyagaBronz
LemezanyagBronz
Gyári beállítású nyomás225 psi
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusMNPT
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság5.875 "
nyomás tartomány0-300 psi
Ülés anyagaBronz
Tavaszi anyag316 Stainless Steel
Temp. Hatótávolság0 fok és 406 fok F között
Teszt karNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGyári beállítású nyomásBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságÁr
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 89A2-15 Biztonsági tehermentesítő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 15 Psi | AC8XWB 3ERG6 89A2-1515 psi1 / 2 "3 / 4 "5.875 "€230.31
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 89B2-15 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4 x 1 hüvelyk 15 Psi | AC8XWC 3ERG7 89B2-1515 psi3 / 4 "1"5"€249.24
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 89C2-15 Biztonsági tehermentesítő szelep 1 x 1-1/4 hüvelyk 15 Psi | AC8XWD 3ERG8 89C2-1515 psi1"1.25 "7.5 "€307.76
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 89D2-15 Biztonsági tehermentesítő szelep 1-1/4 x 1-1/2 hüvelyk 15psi | AC8XWE 3ERG9 89D2-1515 psi1.25 "1.5 "8.5 "€394.71
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 89E2-15 Biztonsági tehermentesítő szelep 1-1/2 x 2 hüvelyk 15 Psi | AC8XWF 3ERH1 89E2-1515 psi1.5 "2"9.75 "€441.78
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 89F2-15 Biztonsági tehermentesítő szelep 2 x 2-1/2 hüvelyk 15 Psi | AC8XWG 3ERH2 89F2-1515 psi2"2.5 "11.125 "€660.81
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 89A2-25 Biztonsági tehermentesítő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 25 Psi | AC8XZQ 3ERV7 89A2-2525 psi1 / 2 "3 / 4 "5.875 "€230.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 89A2-225 biztonsági tehermentesítő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 225 Psi
€230.31 /Mértékegység