Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 740FG-M2L-60 Biztonsági tehermentesítő szelep 1-1/2 x 1-1/2 60 Psi | AF9YQY 30VY62

AQUATROL SAFETY VALVES 740FG-M2L-60 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1-1/2 x 1-1/2 60 Psi

Raktáron
Tétel: AF9YQY Típus: 740FG-M2L-60Kereszthivatkozás: 30VY62

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€607.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyagaSárgaréz / bronz
LemezanyagRozsdamentes acél
Gyári beállítású nyomás60 psi
Bemeneti méret1.5 "
Bemeneti típusMNPT
Kimeneti méret1.5 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság9.25 "
Teljes hossz9.25 "
Ülés anyagaSárgaréz / rozsdamentes acél
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság-320 foktól 406 fokig F
Teszt karNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8481400000

Termékváltozatok

TermékekModellGyári beállítású nyomásBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszTeszt karÁr
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 740EF-M2L-15 Biztonsági tehermentesítő szelep 1 x 1-1/4 15 Psi | AF9YLG 30VY21 740EF-M2L-1515 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Nem€427.60
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 740EF-M2L-25 Biztonsági tehermentesítő szelep 1 x 1-1/4 25 Psi | AF9YLH 30VY22 740EF-M2L-2525 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Nem€427.60
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 740EF-M2L-30 Biztonsági tehermentesítő szelep 1 x 1-1/4 30 Psi | AF9YLJ 30VY23 740EF-M2L-3030 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Nem€427.60
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 740EF-M2L-40 Biztonsági tehermentesítő szelep 1 x 1-1/4 40 Psi | AF9YLK 30VY24 740EF-M2L-4040 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Nem€427.60
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 740EF-M1A-90 Biztonsági tehermentesítő szelep 1 x 1-1/4 90 Psi | AF9YLL 30VZ38 740EF-M1A-9090 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Igen€435.44
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 740EF-M1A-100 Biztonsági tehermentesítő szelep 1 x 1-1/4 100 Psi | AF9YLM 30VZ39 740EF-M1A-100100 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Igen€435.44
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 740EF-M1A-125 Biztonsági tehermentesítő szelep 1 x 1-1/4 125 Psi | AF9YLN 30VZ40 740EF-M1A-125125 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Igen€435.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 740FG-M2L-60 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1-1/2 x 1-1/2 60 Psi
€607.31 /Mértékegység