Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 69F1-30 Állítható tehermentesítő szelep 2 hüvelykes 30 psi bronz | AC8YEE 3ETJ4

AQUATROL SAFETY VALVES 69F1-30 állítható tehermentesítő szelep 2 hüvelykes 30 psi bronz

Raktáron
Tétel: AC8YEE Modell: 69F1-30Kereszthivatkozás: 3ETJ4
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
€667.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható nyomáscsökkentő szelep
test anyagaBronz
LemezanyagBronz
Gyári beállítású nyomás30 psi
Bemeneti méret2"
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret2"
Kimeneti típusMNPT
Teljes magasság11.125 "
nyomás tartomány16-30 psi
Ülés anyagaBronz
Tavaszi anyag316 Stainless Steel
Temp. Hatótávolság0 fok és 450 fok F között
Teszt karNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.6215
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságLemezanyagGyári beállítású nyomásnyomás tartományÜlés anyagaBemeneti méretBemeneti típusTételÁr
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 69A1-15 Állítható tehermentesítő szelep 1/2 hüvelyk 15 Psi | AC8XWH 3ERH3 69A1-155.875 "Bronz15 psi0-15 psiBronz1 / 2 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€235.28
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 69B1-15 Állítható tehermentesítő szelep 3/4 hüvelyk 15 Psi | AC8XWJ 3ERH4 69B1-156"Bronz15 psi0-15 psiBronz3 / 4 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€245.46
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 69C1-15 Állítható tehermentesítő szelep 1 hüvelykes 15 psi bronz | AC8XWK 3ERH5 69C1-157.5 "Bronz15 psi0-15 psiBronz1"MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€303.36
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 69D1-15 Állítható tehermentesítő szelep 1-1/4 hüvelyk 15 Psi | AC8XWL 3ERH6 69D1-158.5 "Bronz15 psi0-15 psiBronz1.25 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€391.65
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 69E1-15 Állítható tehermentesítő szelep 1-1/2 hüvelyk 15 Psi | AC8XWM 3ERH7 69E1-159.75 "Bronz15 psi0-15 psiBronz1.5 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€465.20
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 69F1-15 Állítható tehermentesítő szelep 2 hüvelykes 15 psi bronz | AC8XWN 3ERH8 69F1-1511.125 "Bronz15 psi0-15 psiBronz2"FNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€667.28
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 69A1S-50 Állítható tehermentesítő szelep 1/2 hüvelyk 50 Psi | AC8XWP 3ERH9 69A1S-505.875 "Bronz50 psi0-50 psi316 Stainless Steel1 / 2 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€391.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 69F1-30 állítható tehermentesítő szelep 2 hüvelykes 30 psi bronz
€667.28 /Mértékegység