Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 69E1-15 Állítható tehermentesítő szelep 1-1/2 hüvelyk 15 Psi | AC8XWM 3ERH7

AQUATROL SAFETY VALVES 69E1-15 Állítható tehermentesítő szelep 1-1/2 hüvelyk 15 Psi

Raktáron
Tétel: AC8XWM Modell: 69E1-15Kereszthivatkozás: 3ERH7

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€465.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható nyomáscsökkentő szelep
test anyagaBronz
LemezanyagBronz
Gyári beállítású nyomás15 psi
Bemeneti méret1.5 "
Bemeneti típusMNPT
Kimeneti méret1.5 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság9.75 "
nyomás tartomány0-15 psi
Ülés anyagaBronz
Tavaszi anyag316 Stainless Steel
Temp. Hatótávolság0 fok és 450 fok F között
Teszt karNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.88
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságLemezanyagGyári beállítású nyomásnyomás tartományÜlés anyagaBemeneti méretBemeneti típusTételÁr
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 69A1-15 Állítható tehermentesítő szelep 1/2 hüvelyk 15 Psi | AC8XWH 3ERH3 69A1-155.875 "Bronz15 psi0-15 psiBronz1 / 2 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€235.28
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 69B1-15 Állítható tehermentesítő szelep 3/4 hüvelyk 15 Psi | AC8XWJ 3ERH4 69B1-156"Bronz15 psi0-15 psiBronz3 / 4 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€245.46
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 69C1-15 Állítható tehermentesítő szelep 1 hüvelykes 15 psi bronz | AC8XWK 3ERH5 69C1-157.5 "Bronz15 psi0-15 psiBronz1"MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€303.36
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 69D1-15 Állítható tehermentesítő szelep 1-1/4 hüvelyk 15 Psi | AC8XWL 3ERH6 69D1-158.5 "Bronz15 psi0-15 psiBronz1.25 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€391.65
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 69F1-15 Állítható tehermentesítő szelep 2 hüvelykes 15 psi bronz | AC8XWN 3ERH8 69F1-1511.125 "Bronz15 psi0-15 psiBronz2"FNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€667.28
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 69A1S-50 Állítható tehermentesítő szelep 1/2 hüvelyk 50 Psi | AC8XWP 3ERH9 69A1S-505.875 "Bronz50 psi0-50 psi316 Stainless Steel1 / 2 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€391.77
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 69B1S-50 Állítható tehermentesítő szelep 3/4 hüvelyk 50 Psi | AC8XWQ 3ERJ1 69B1S-506"Bronz50 psi0-50 psi316 Stainless Steel3 / 4 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€457.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 69E1-15 Állítható tehermentesítő szelep 1-1/2 hüvelyk 15 Psi
€465.20 /Mértékegység