Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4-4 SVE-SS utcai könyök 45 fokos rozsdamentes acél Npt | AE6QRB 5UNJ2

PARKER 4-4 SVE-SS utcai könyök 45 fokos rozsdamentes acél Npt

Raktáron
Tétel: AE6QRB Modell: 4-4 SVE-SSKereszthivatkozás: 5UNJ2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€122.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 45 fok
test anyagaRozsdamentes acél
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Hex méret3 / 4 "
Max. Nyomás5600 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7307225000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 2-2 SVE-SS utcai könyök 45 fokos rozsdamentes acél Npt M / f | AE6QRA 5UNJ1 2-2 SVE-SS9 / 16 "5500 psi1 / 8 "€101.63
PARKER 6-6 SVE-SS utcai könyök 45 fokos Ss AE6QRC 5UNJ3 6-6 SVE-SS7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€191.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4-4 SVE-SS utcai könyök 45 fokos rozsdamentes acél Npt
€122.46 /Mértékegység